Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage0.3300 po
- Compatibilité des tailles de fixation#10
- Longueur totale5-1/4 po
- Diamètre du pilote0.2050 po
- Diamètre de la tige9/32 po
Détails
- Style d’aéronefNon
- Matériau de contre-alésageAcier haute vitesse
- Direction de coupeAvancer
- Type de fixationVis d'assemblage à tête creuse
- Revêtement de finitionLumineux
- Nombre de cannelures4
- Type de tigeDroit
Aperçu
Description du fabricant
08272775 08272775 NO 10X,205PILOTX5-1/4"
- Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux