Motion
08273229

Made in USA
08273229

1/16 po à 1/2 po, ensemble d’alésoirs à mandrin; cannelure droite, coupe à droite, 15 pièces
N° D’ARTICLE MI11680843
N° MFR08273229
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08273229

1/16 po à 1/2 po, ensemble d’alésoirs à mandrin; cannelure droite, coupe à droite, 15 pièces
N° D’ARTICLE MI11680843
N° MFR08273229
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre d'alésoir le plus grand
    1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1/16 po, 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 13/32 po, 7/16 po, 15/32 po, 1/2 po
  • Diamètre d'alésoir le plus petit
    1/16 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    15
  • L’ensemble comprend
    (15) Alésoirs de mandrin
  • Type de tige
    Droit
  • Matériau de l’unité de stockage
    Métal
  • Type d’unité de stockage
    Cas

Aperçu

Description du fabricant
08273229 08273229 1/16-1/2X32NDS SSSTRFL
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.