Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche13.50 mm
- Diamètre de la tête17.40 mm
- Hauteur de la tête0.89 mm
- Diamètre du trou13.50 mm
- Diamètre de l’insert13.46 mm
- Prise maximale3.80 mm
- Prise minimale0.70 mm
- Longueur totale17.53 mm
- Taille du filetageM10x1.50
Détails
- Revêtement de finitionRevêtement protecteur transparent, dichromate jaune de zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1008/1010
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- TypeCorps moleté à bout ouvert
Aperçu
- Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.