Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche10.00 mm
- Diamètre de la tête12.70 mm
- Hauteur de la tête0.76 mm
- Diamètre du trou10.00 mm
- Diamètre de l’insert9.91 mm
- Prise maximale6.60 mm
- Prise minimale4.20 mm
- Longueur totale17.27 mm
- Taille du filetageM6x1.00
Détails
- Revêtement de finitionRevêtement protecteur transparent, dichromate jaune de zinc
- MatérielAcier
- Qualité du matériel1008/1010
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- TypeCorps moleté à bout ouvert
Aperçu
- Les inserts à extrémité ouverte du corps moleté ont des moletés le long du diamètre extérieur et sont ouverts aux deux extrémités
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.