Motion
08813081

Made in USA
08813081

Diam 1-1/8 po, tige 1 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - 6-3/8 po OAL, tige OAL 4-5/8 po, fini brillant, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11681398
N° MFR08813081
Prix256.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
08813081

Diam 1-1/8 po, tige 1 po, Diam, 3 cannelures, tige droite, contre-alésage interchangeable Pilot - 6-3/8 po OAL, tige OAL 4-5/8 po, fini brillant, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11681398
N° MFR08813081

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix256.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    6-3/8 po
  • Diamètre de la tige pilote Comp
    5/16 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Longueur de la tige
    4-5/8 po

Détails

  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
08813081 08813081 1 1/8 SHORT SSS SE É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.