Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril3/8 po
- Longueur du baril1-7/8 po
- Diamètre de la tête9/16 po
- Type de mesure de longueur de visLongueur totale
- Profondeur du filetage3/4 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Type de lecteurAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteFerme
- MatérielAcier
- Type de tête de visPlat
- Type de boulon sexuelBaril
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les fixations sans entraînement ont des têtes lisses
- Elles sont entraînées par l’extrémité opposée à la tête de fixation
- Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
- La tête plate repose au ras de la pièce
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.