Motion
09523366

Made in USA
09523366

22-3/4 po OAL, longueur hexagonale de 4-1/4 po, longueur de barre de 1-3/4 po, barre de tirage de fraiseuse 7/16-20 Compatible avec les fraiseuses à tête à vitesse variable Bridgeport 2J
N° D’ARTICLE MI11681674
N° MFR09523366
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
09523366

22-3/4 po OAL, longueur hexagonale de 4-1/4 po, longueur de barre de 1-3/4 po, barre de tirage de fraiseuse 7/16-20 Compatible avec les fraiseuses à tête à vitesse variable Bridgeport 2J
N° D’ARTICLE MI11681674
N° MFR09523366
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la barre
    18-1/2 po
  • Longueur hexagonale
    4-1/4 po
  • Longueur totale
    22.7500 po, 22-3/4 po
  • Longueur du filetage
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Compatibilité des machines
    Fraises à tête à vitesse variable Bridgeport 2J

Aperçu

Description du fabricant
09523366 09523366 2J TÊTE 22-3/4 PO L AVEC PCS