Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle13-1/2 po
- Largeur réelle24-1/2 po
- Cote MERV10
- Hauteur totale nominale14 po
- Largeur totale nominale25 po
Détails
- Profondeur réelle3/4 po
- CapacitéÉlevé
- débit900
- Type de filtrePlis avec dos en fil métallique
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadrePapier cartonné
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal300 pi/min
- Température maximale200˚ F
- Type de supportSynthétique
- Profondeur totale nominale1 po
- Efficacité de la capture des particules55
- Plis par pied carré15
- Normes respectéesASHRAE 52.2-2012, UL 900
Aperçu
Description du fabricant
09880626 09880626 14X25X1 HI-CAP MDL 40