Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête de coupe1 po
- Angle inclus100 °
- Longueur totale7/8 po
- Diamètre du trou pilote1/2 po
Détails
- Application de fraisageFraisage
- Revêtement de finition fraiséLumineux
- Matériau fraiséAcier haute vitesse
- Direction de coupeMain droite
- Nombre de cannelures4
- Compatibilité avec le projet pilote simple185-8
- Compatibilité du pilote d’étape186-17
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.