Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête de coupe11/16 po
- Angle inclus100 °
- Longueur totale5/8 po
- Diamètre du trou pilote3/16 po
Détails
- Application de fraisageFraisage
- Revêtement de finition fraiséLumineux
- Matériau fraiséCarbure solide
- Direction de coupeMain droite
- Nombre de cannelures3
- Compatibilité avec le projet pilote simple185-4
- Compatibilité du pilote d’étape186-7
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, le plastique et d’autres matériaux difficiles à machiner.