Motion
31938285

Made in USA
31938285

1 po de diamètre x 36 po de long, tige en caoutchouc à ressort en néoprène 1,200 psi de résistance à la traction, duromètre Shore A 70 à 80 , -30 à 200 °F
N° D’ARTICLE MI11681900
N° MFR31938285
Prix81.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31938285

1 po de diamètre x 36 po de long, tige en caoutchouc à ressort en néoprène 1,200 psi de résistance à la traction, duromètre Shore A 70 à 80 , -30 à 200 °F
N° D’ARTICLE MI11681900
N° MFR31938285

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur
    36 po
  • Résistance à la traction
    1,200 psi

Détails

  • Informations supplémentaires
    Mélange de néoprène et d’EPDM
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    70 - 80 , rive A
  • Matériel
    Mélange printanier en néoprène
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -30 °F

Aperçu

Description du fabricant
31938285 31938285 1" DIAMETER1 NÉOPRÈNE