Motion
31939135

Made in USA
31939135

Longueur de bobine 5/8 po x 3.3 pi, PTFE/compression sanitaire Packing-1,000 psi max., 500°F max., blanc
N° D’ARTICLE MI11681909
N° MFR31939135
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31939135

Longueur de bobine 5/8 po x 3.3 pi, PTFE/compression sanitaire Packing-1,000 psi max., 500°F max., blanc
N° D’ARTICLE MI11681909
N° MFR31939135
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    5/8 po
  • Longueur de la bobine
    3.3 pi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    PTFE/Sanitaire
  • Pression de service maximale
    1,000 psi
  • Type de produit
    Emballage
  • Code PSC
    5330

Aperçu

Description du fabricant
31939135 31939135 1LB BOBINE 5/8 PO PTFE SA