Motion
31942741

Made in USA
31942741

Support adhésif en rouleau de mousse naturelle noire 25 pi x 1 po x 7/16 po, -20 à 160 °F
N° D’ARTICLE MI11681968
N° MFR31942741
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
31942741

Support adhésif en rouleau de mousse naturelle noire 25 pi x 1 po x 7/16 po, -20 à 160 °F
N° D’ARTICLE MI11681968
N° MFR31942741
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Type de longueur
    Longueur du stock
  • Épaisseur
    7/16 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Type de marche arrière
    Adhésif
  • Couleur
    Noir
  • Densité
    24 - 30 lb-pi3
  • Structure en mousse
    Cellule ouverte
  • Matériel
    Mousse naturelle
  • Température maximale
    160.000 °F
  • Température minimale
    -20.000 °F

Aperçu

Description du fabricant
31942741 31942741 1 L X 7/16THK X 25 pi L N