Motion
32139867

Made in USA
32139867

2-1/2 po DI x 3 po DE, 400 psi de travail, tuyau d’incendie en polyester/caoutchouc blanc, double gaine; extrémités NH/NST 2-1/2 po, 100 pi de long, -40 à 150 °F, 1,200 lb/po2 en rafale
N° D’ARTICLE MI11683181
N° MFR32139867
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32139867

2-1/2 po DI x 3 po DE, 400 psi de travail, tuyau d’incendie en polyester/caoutchouc blanc, double gaine; extrémités NH/NST 2-1/2 po, 100 pi de long, -40 à 150 °F, 1,200 lb/po2 en rafale
N° D’ARTICLE MI11683181
N° MFR32139867
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre extérieur
    3 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    1,200.000 psi
  • Couleur
    Blanc
  • Type de connexion
    Homme x femelle NST (NH)
  • Matériau de la bague d’expansion
    Aluminium
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Fabriqué aux États-Unis
  • Matériel
    Polyester/caoutchouc
  • Température maximale
    150.000 °F
  • Température minimale
    -40.000 °F
  • Pression de service
    400.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
32139867 32139867 2-1/2"X100' 320PSI DOU