Motion
32877565

Made in USA
32877565

Diamètre extérieur du tube de 1/2 po, connecteur mâle de tube de compression en plastique Kynar 3/8 NPT tuyau, 275°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683647
N° MFR32877565
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32877565

Diamètre extérieur du tube de 1/2 po, connecteur mâle de tube de compression en plastique Kynar 3/8 NPT tuyau, 275°F Max, poignée en plastique
N° D’ARTICLE MI11683647
N° MFR32877565
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    3/8 NPT
  • Diamètre extérieur du tube
    1/2 po

Détails

  • Type de poignée
    Plastique
  • Matériel
    Kynar
  • Code PSC
    4720
  • Type
    Connecteur mâle

Aperçu

Description du fabricant
32877565 32877565 1/2OD 3/8NPT POIGNÉE PLAS