Motion
32879454  PLT200LASR AVEC RUBAN ET CAISSE

Made in USA
32879454 PLT200LASR W/TAPE&CASE

Mesure précise jusqu'à 0.01 (optique) et 1.0 (contact), résolution de 0.001 à 10 tr/min, tachymètre avec et sans contact 6.92 po de long x 2.4 po de large x 1.6 po d'épaisseur, 0.5 (contact) et 5 (optique) à 20,000 (contact) et 20,000 (optique) tr/min
N° D’ARTICLE MI11683711
N° MFR32879454 PLT200LASR W/TAPE&CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32879454 PLT200LASR W/TAPE&CASE

Mesure précise jusqu'à 0.01 (optique) et 1.0 (contact), résolution de 0.001 à 10 tr/min, tachymètre avec et sans contact 6.92 po de long x 2.4 po de large x 1.6 po d'épaisseur, 0.5 (contact) et 5 (optique) à 20,000 (contact) et 20,000 (optique) tr/min
N° D’ARTICLE MI11683711
N° MFR32879454 PLT200LASR W/TAPE&CASE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résolution maximale
    10.0000 tr/min
  • Longueur du compteur
    6.9200 po
  • Épaisseur du compteur
    1.6000 po
  • Largeur du compteur
    2.4000 po

Détails

  • Type de batterie
    AAA
  • Fonctionnement avec ou sans contact
    Contact
  • Style d’affichage
    Écran ACL rétroéclairé
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Unité PLT200 , batteries, étui de transport en plastique à verrouillage, roue à vitesse linéaire, accessoire d’assemblage de contact à distance RCA avec embouts et roue à vitesse linéaire de 10 cm pour la mesure de la vitesse de contact (p. ex., courroies/pulleys/webs), ruban T-5 de 12 po, certificat d’étalonnage traçable NIST
  • Mesure de régime maximum
    20000 (contact) tr/min, 20000 (optique) tr/min
  • Distance cible maximale
    6,561.68 pi/min
  • Résolution minimale
    0.0010 tr/min
  • Mesure du régime minimum
    0.5 (contact) tr/min, 5 (optique) tr/min
  • Distance cible minimale
    0.16 pi/min
  • Nombre de chiffres affichés
    5
  • Type de capteur
    Laser
  • Type de tachymètre
    Portatif
  • Circonférence de la roue
    12 po

Aperçu

Description du fabricant
6125-010 PLT200 -- TACHYMÈTRE LASER /