Motion
32975047

Made in USA
32975047

24 po de hauteur x 12 po de largeur 11-1/2 po de profondeur, efficacité de capture de 99.97 %, filtre à air HEPA; supports en papier microfibre, cadre de panneau de particules, 500 pi/min max, 1,000 pi3/min, 180 pi3/min et F max., à utiliser avec les hôpitaux et les salles blanches
N° D’ARTICLE MI11683736
N° MFR32975047
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32975047

24 po de hauteur x 12 po de largeur 11-1/2 po de profondeur, efficacité de capture de 99.97 %, filtre à air HEPA; supports en papier microfibre, cadre de panneau de particules, 500 pi/min max, 1,000 pi3/min, 180 pi3/min et F max., à utiliser avec les hôpitaux et les salles blanches
N° D’ARTICLE MI11683736
N° MFR32975047
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    11-1/2 po
  • Hauteur
    24 po
  • Taille minimale des particules bloquée
    0.3
  • Largeur
    12 po

Détails

  • débit
    1,000
  • Résistance finale à pi/min
    2.00 po
  • Matériau du cadre
    Panneau de particules
  • Résistance initiale à pi/min
    1 po
  • Matériel
    Papier en microfibre
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    180 F
  • Efficacité des particules
    99.97
  • Normes respectées
    UL 900
  • Style
    Élevé

Aperçu

Description du fabricant
HEPA HAUT 32975047 32975047 24X12X11-1/2