Motion
32975112

Made in USA
32975112

23-3/8 po de hauteur x 23-3/8 po de largeur 11-1/2 po de profondeur, efficacité de capture de 99.99 %, filtre à air HEPA; supports en papier microfibre, cadre en acier galvanisé, maximum 500 pi/min, 1,900 pi3/min, maximum 180 pi3/min, maximum 107 pi3/min, à utiliser avec les hôpitaux et les salles blanches
N° D’ARTICLE MI11683743
N° MFR32975112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32975112

23-3/8 po de hauteur x 23-3/8 po de largeur 11-1/2 po de profondeur, efficacité de capture de 99.99 %, filtre à air HEPA; supports en papier microfibre, cadre en acier galvanisé, maximum 500 pi/min, 1,900 pi3/min, maximum 180 pi3/min, maximum 107 pi3/min, à utiliser avec les hôpitaux et les salles blanches
N° D’ARTICLE MI11683743
N° MFR32975112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    11-1/2 po
  • Hauteur
    23-3/8 po
  • Taille minimale des particules bloquée
    0.3
  • Largeur
    23-3/8 po

Détails

  • débit
    1,900
  • Résistance finale à pi/min
    2.00 po
  • Matériau du cadre
    Acier galvanisé
  • Résistance initiale à pi/min
    1 po
  • Matériel
    Papier en microfibre
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    180 F
  • Efficacité des particules
    99.99
  • Normes respectées
    UL 900
  • Style
    Élevé

Aperçu

Description du fabricant
32975112 32975112 23-3/8X23-3/8X11-1/2 H