Motion
32975302

Made in USA
32975302

16 x 25 x 2 po, MERV 7, 76% Efficacité, filtre à air permanent en tissu et maille d'aluminium, cadre en aluminium, 300 FPM max., 640 pi3/min, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683758
N° MFR32975302
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32975302

16 x 25 x 2 po, MERV 7, 76% Efficacité, filtre à air permanent en tissu et maille d'aluminium, cadre en aluminium, 300 FPM max., 640 pi3/min, à utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683758
N° MFR32975302
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    15-1/2 po
  • Largeur réelle
    24-1/2 po
  • Cote MERV
    7
  • Hauteur totale nominale
    16 po
  • Largeur totale nominale
    25 po

Détails

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    640
  • Type de filtre
    Permanent
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Résistance initiale à pi/min
    0.05 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • Température maximale
    250˚ F
  • Type de support
    Tissu et mailles en aluminium
  • Profondeur totale nominale
    2 po
  • Efficacité de la capture des particules
    76
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
32975302 32975302 16X25X2 ALU ROBUSTE
  • Lavable
  • Applications d’air ou de graisse