Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle19-1/2 po
- Largeur réelle24-1/2 po
- Hauteur totale nominale20 po
- Largeur totale nominale25 po
Détails
- Profondeur réelle3/4 po
- débit1300
- Matériau du filtreAcier
- Type de filtrePermanent
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadreAcier
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal300 pi/min
- Température maximale250˚ F
- Type de supportAcier
- Profondeur totale nominale1 po
Aperçu
- Lavable