Motion
32975666

Made in USA
32975666

16 x 25 x 2 po, filtre à air permanent en acier, cadre en acier, 500 pi/min max., 1,400 pi3/min, à utiliser avec les applications d’élimination des particules de grande taille
N° D’ARTICLE MI11683771
N° MFR32975666
Prix95.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32975666

16 x 25 x 2 po, filtre à air permanent en acier, cadre en acier, 500 pi/min max., 1,400 pi3/min, à utiliser avec les applications d’élimination des particules de grande taille
N° D’ARTICLE MI11683771
N° MFR32975666

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix95.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    15-1/2 po
  • Largeur réelle
    24-1/2 po
  • Hauteur totale nominale
    16 po
  • Largeur totale nominale
    25 po

Détails

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • débit
    1400
  • Type de filtre
    Permanent
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    250˚ F
  • Type de support
    Acier
  • Profondeur totale nominale
    2 po

Aperçu

Description du fabricant
32975666 32975666 16X25X2 RÉSISTANT À LA CHALEUR
  • Lavable