Motion
32976441

Made in USA
32976441

20 po de hauteur x 20 po de largeur x 2 po de profondeur, tampon média avec filtre à air en polyester MERV 8, 833 pi3/min, efficacité de capture de 35 %, efficacité d’arrêt de 87 , 300 pi3/min max., 180 pi3/min max., à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683787
N° MFR32976441
Prix6.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32976441

20 po de hauteur x 20 po de largeur x 2 po de profondeur, tampon média avec filtre à air en polyester MERV 8, 833 pi3/min, efficacité de capture de 35 %, efficacité d’arrêt de 87 , 300 pi3/min max., 180 pi3/min max., à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683787
N° MFR32976441

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2 po
  • Hauteur
    20 po
  • Taille minimale des particules retirée
    1 μm
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Débit d’air
    833 pcm
  • Arrestance
    87 %
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Grammes par pied carré
    34.00
  • Résistance initiale à pi/min
    0.15 po
  • Matériel
    Polyester
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit d’air maximal
    300 pi/min
  • MERV
    8
  • Type de tampon
    Médias
  • Efficacité des particules
    35
  • Normes respectées
    Classe UL 2

Aperçu

Description du fabricant
SYNT 32976441 32976441 20X20X2 POLYESTER
  • Adhésif sec