Motion
32977050

Made in USA
32977050

20 x 20 x 4 po, MERV 13, 85% Efficacité, Papier en microfibre de verre plissé sans fil, Cadre de planche pour boissons, 500 FPM max., 1,400 pi3/min, Haute capacité, Utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683792
N° MFR32977050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32977050

20 x 20 x 4 po, MERV 13, 85% Efficacité, Papier en microfibre de verre plissé sans fil, Cadre de planche pour boissons, 500 FPM max., 1,400 pi3/min, Haute capacité, Utiliser avec n'importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11683792
N° MFR32977050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    19-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    13
  • Hauteur totale nominale
    20 po
  • Largeur totale nominale
    20 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1400
  • Type de filtre
    Sans fil plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1.5 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.59 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Papier en microfibre de verre
  • Profondeur totale nominale
    4 po
  • Efficacité de la capture des particules
    85
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
FIL À PLATS MINI 32977050 32977050 20X20X4
  • Mini plis