Motion
32977126

Made in USA
32977126

Filtre de panneau plissé - MERV : 14, 500 pi/min Débit d’air, matériau en papier de microfibre de verre
N° D’ARTICLE MI11683799
N° MFR32977126
Prix131.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
32977126

Filtre de panneau plissé - MERV : 14, 500 pi/min Débit d’air, matériau en papier de microfibre de verre
N° D’ARTICLE MI11683799
N° MFR32977126

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix131.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    19-1/2 po
  • Largeur réelle
    24-1/2 po
  • Cote MERV
    14
  • Hauteur totale nominale
    20 po
  • Largeur totale nominale
    25 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    1750
  • Matériau du filtre
    Papier en microfibre de verre
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1.5 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.68 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Papier en microfibre de verre
  • MERV
    14
  • Profondeur totale nominale
    4 po
  • Efficacité de la capture des particules
    95
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
FIL À PLATS MINI 32977126 32977126 20X25X4
  • Mini plis