Motion
35374073

Made in USA
35374073

Manchon uni et roulement à bride - 1.7500 po DE, 2.5000 po de longueur, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI11683887
N° MFR35374073
Prix23.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35374073

Manchon uni et roulement à bride - 1.7500 po DE, 2.5000 po de longueur, matériau en bronze moulé
N° D’ARTICLE MI11683887
N° MFR35374073

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1-1/2 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Longueur  
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur global
    1-3/4 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze moulé
  • Matériel
    Bronze moulé
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Normes respectées
    ASTM B505, C93200, QQ-C390E7, SAE 660
  • Type
    Roulements de manchon

Aperçu

Description du fabricant
35374073 35374073 1 1/2 X 1 3/4 X 2 1/2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good