Motion
35397744

Made in USA
35397744

DI 3/16 po, D.E. max 5/8 po, Capuchon statique max 1,210 lb, Extrémité de tige sphérique femelle unie, 10-32 droite, acier avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11683928
N° MFR35397744
Prix13.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35397744

DI 3/16 po, D.E. max 5/8 po, Capuchon statique max 1,210 lb, Extrémité de tige sphérique femelle unie, 10-32 droite, acier avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11683928
N° MFR35397744

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Charge statique maximale
    1,210.0
  • Taille du filetage de la tige
    10-32
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle unie
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DROITE 35397744 35397744 3/16 X 10-32