Motion
35398247

Made in USA
35398247

D.I. 3/8 po, D.E. max. 1 po, Capuchon statique max. 3,950 lb, Extrémité de tige sphérique femelle avec goujon, 3/8-24 droite, acier avec canalisation bronze
N° D’ARTICLE MI11683978
N° MFR35398247
Prix16.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398247

D.I. 3/8 po, D.E. max. 1 po, Capuchon statique max. 3,950 lb, Extrémité de tige sphérique femelle avec goujon, 3/8-24 droite, acier avec canalisation bronze
N° D’ARTICLE MI11683978
N° MFR35398247

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Charge statique maximale
    3,950.0
  • Taille du filetage de la tige
    3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle avec goujon
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398247 35398247 3/8 X 3/8-24 RH RODND-