Motion
35398718

Made in USA
35398718

DI 5/8 po, D.E. max 1-1/2 po, capuchon statique max 17,959 lb, extrémité de tige sphérique femelle unie, 5/8-18 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684022
N° MFR35398718
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398718

DI 5/8 po, D.E. max 1-1/2 po, capuchon statique max 17,959 lb, extrémité de tige sphérique femelle unie, 5/8-18 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684022
N° MFR35398718
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Charge statique maximale
    17,959.0
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle unie
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398718 35398718 5/8 RH FEMELLE ACIER PT