Motion
35398767

Made in USA
35398767

D.I. 1/4 po, D.I. max. 3/4 po, Capuchon statique max. 6,195 lb, Extrémité de tige sphérique femelle avec goujon, 1/4-28 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684026
N° MFR35398767
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398767

D.I. 1/4 po, D.I. max. 3/4 po, Capuchon statique max. 6,195 lb, Extrémité de tige sphérique femelle avec goujon, 1/4-28 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684026
N° MFR35398767
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Charge statique maximale
    6,195.0
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle avec goujon
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398767 35398767 1/4 RH FEMELLE AVEC MONTANT S