Motion
35398791

Made in USA
35398791

D.I. 7/16 po, D.I. max. 1-1/8 po, Capuchon statique max. 10,290 lb, Extrémité de tige sphérique femelle avec goujon, 7/16-20 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684029
N° MFR35398791
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398791

D.I. 7/16 po, D.I. max. 1-1/8 po, Capuchon statique max. 10,290 lb, Extrémité de tige sphérique femelle avec goujon, 7/16-20 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684029
N° MFR35398791
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Charge statique maximale
    10,290.0
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20
  • Taille du filetage
    7/16-20

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle avec goujon
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398791 35398791 7/16 RH FEMELLE AVEC MONTANT