Motion
35398809

Made in USA
35398809

D.I. 1/2 po, D.I. max. 1-5/16 po, Capuchon statique max. 15,340 lb, Extrémité de tige sphérique femelle avec goujon, 1/2-20 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684030
N° MFR35398809
Prix74.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35398809

D.I. 1/2 po, D.I. max. 1-5/16 po, Capuchon statique max. 15,340 lb, Extrémité de tige sphérique femelle avec goujon, 1/2-20 droite, acier allié avec canalisation en acier
N° D’ARTICLE MI11684030
N° MFR35398809

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix74.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Charge statique maximale
    15,340.0
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Style
    Extrémité de tige femelle avec goujon
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
35398809 35398809 1/2 RH FEMELLE AVEC MONTANT S