Motion
35437938

Made in USA
35437938

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.7500 po, largeur 0.2188 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11684168
N° MFR35437938
Prix141.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35437938

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.7500 po, largeur 0.2188 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11684168
N° MFR35437938

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Largeur  
    0.2188 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    35437938 35437938 1/4 X 3/4 X 0,7/32, SS B
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
  • Type de bride
    Sans bride
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Description longue
    Le 35437938 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 0.2500 po, un alésage droit, un diamètre extérieur de 0.7500 po et une largeur de 0.2188 po, conçu pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35437938
  • Rpm max.
    2352 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    78 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    51 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Mise à la terre de précision

Aperçu

Description du fabricant
35437938 35437938 1/4 X 3/4 X 0,7/32, SS B
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.