Motion
35438068

Made in USA
35438068

1 rangée, diamètre extérieur de 1 po, roulement à rouleaux de convoyeur à alésage hexagonal de 5/16 po, capacité de 42 lb, 1,600 tr/min max., acier inoxydable avec boîtier en polypropylène
N° D’ARTICLE MI11684176
N° MFR35438068
Prix17.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35438068

1 rangée, diamètre extérieur de 1 po, roulement à rouleaux de convoyeur à alésage hexagonal de 5/16 po, capacité de 42 lb, 1,600 tr/min max., acier inoxydable avec boîtier en polypropylène
N° D’ARTICLE MI11684176
N° MFR35438068

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    5/16 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Largeur totale
    0.4700 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Polypropylène
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Nombre de lignes
    1
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
35438068 35438068 5/16HX , 1".S/RW, SS B
  • Les roulements à alésage hexagonal sont conçus pour être engagés avec un arbre hexagonal
  • Les roulements à billes radiaux sans bride ont un diamètre extérieur cylindrique pour le montage dans des boîtiers à alésage droit.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good