Motion
35438167

Made in USA
35438167

Rangée 2 , diamètre extérieur de 1.78 po, roulement à rouleaux de convoyeur à alésage hexagonal de 7/16 po, capacité de 85 lb, 855 tr/min max., acier inoxydable avec boîtier en polypropylène
N° D’ARTICLE MI11684186
N° MFR35438167
Prix24.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
35438167

Rangée 2 , diamètre extérieur de 1.78 po, roulement à rouleaux de convoyeur à alésage hexagonal de 7/16 po, capacité de 85 lb, 855 tr/min max., acier inoxydable avec boîtier en polypropylène
N° D’ARTICLE MI11684186
N° MFR35438167

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.53 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Nombre de lignes
    2

Aperçu

Description du fabricant
35438167 35438167 7/16HX, 1.78", D/R, SS
  • Les roulements à alésage hexagonal sont conçus pour être engagés avec un arbre hexagonal
  • Les roulements à billes radiaux sans bride ont un diamètre extérieur cylindrique pour le montage dans des boîtiers à alésage droit.