Motion
36914687

Made in USA
36914687

Tuyau 1-1/4 po, mamelon de tuyau en plastique non fileté en PVC de 60 po de long, 520 psi max., DI 1.256 po x D.E 1.66 po, Annexe 80, gris
N° D’ARTICLE MI11684293
N° MFR36914687
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36914687

Tuyau 1-1/4 po, mamelon de tuyau en plastique non fileté en PVC de 60 po de long, 520 psi max., DI 1.256 po x D.E 1.66 po, Annexe 80, gris
N° D’ARTICLE MI11684293
N° MFR36914687
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.2560 po
  • Diamètre extérieur
    1.6600 po
  • Taille du tuyau
    1-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Pression de service maximale
    520 psi
  • Horaire
    80
  • Style
    Non fileté

Aperçu

Description du fabricant
PVC 36914687 36914687 1-1/4 po x 5 pi SCH80