Motion
03507571
Filetage à boulon 5/8-11 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité maximale de 5,000 lb, diam. de base de 4 po
N° D’ARTICLE MI11685418
N° MFR03507571
Prix49.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon 5/8-11 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité maximale de 5,000 lb, diam. de base de 4 po
N° D’ARTICLE MI11685418
N° MFR03507571

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    4 po
  • Taille du filetage du boulon
    5/8-11

Détails

  • Capacité de charge
    5,000.000 lb
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
03507571 5/8-11 X 4"BLT X 4"DM 4" BASSE PR