Motion
03507886
Filetage à boulon 1/2-13 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité maximale de 3,000 lb, diam. de base de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11685443
N° MFR03507886
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon 1/2-13 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité maximale de 3,000 lb, diam. de base de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11685443
N° MFR03507886
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2-1/2 po
  • Taille du filetage du boulon
    1/2-13

Détails

  • Capacité de charge
    3,000.000 lb
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
03507886 1/2-13X3 po NOIR X2-1/2 po DD LGT DUTY