Motion
03576238
1/4-20, Longueur de filetage de 1-1/2 po, galvanisé, boulon à bride en T en acier – Longueur sous la tête de 2 po, grade 5, largeur de tête de 1 po x hauteur de tête de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11685714
N° MFR03576238
Prix17.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, Longueur de filetage de 1-1/2 po, galvanisé, boulon à bride en T en acier – Longueur sous la tête de 2 po, grade 5, largeur de tête de 1 po x hauteur de tête de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11685714
N° MFR03576238

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Largeur de la tête
    1 po
  • Longueur sous la tête
    2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Boulon de bride en T

Aperçu

Description du fabricant
BOULON DE BRIDE EN T 03576238 1/4-20 X 2 , ZINC P
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • Les boulons de sangle en T sont utilisés pour attacher et retenir l’équipement lourd.