Motion
06780100
Capacité de 91 kg, filetage M8 , 17.8mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau pivotante taraudée à montage sur douille, diam. de base 25.5mm , cale en caoutchouc, hex. 12.7mm
N° D’ARTICLE MI11685791
N° MFR06780100
Prix17.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 91 kg, filetage M8 , 17.8mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau pivotante taraudée à montage sur douille, diam. de base 25.5mm , cale en caoutchouc, hex. 12.7mm
N° D’ARTICLE MI11685791
N° MFR06780100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    25.50 mm
  • Taille hexagonale
    12.7000 mm
  • Longueur
    17.8000 mm
  • Taille du filetage
    M8

Détails

  • Capacité de charge
    91.00 kg
  • Matériau du goujon
    Acier
  • Type
    Pivotal taraudé

Aperçu

Description du fabricant
LEVIER MÉTRIQUE SANS BOULON NON PATINÉ 06780100 M-8