Motion
06780126
Capacité de 317 kg, filetage M12 , 28.5mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau pivotante taraudée à montage sur douille, diam. de base 47.6mm , cale en caoutchouc, hex. 19mm
N° D’ARTICLE MI11685795
N° MFR06780126
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 317 kg, filetage M12 , 28.5mm OAL, goujon en acier, cale de mise à niveau pivotante taraudée à montage sur douille, diam. de base 47.6mm , cale en caoutchouc, hex. 19mm
N° D’ARTICLE MI11685795
N° MFR06780126
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    47.60 mm
  • Taille hexagonale
    19.0000 mm
  • Longueur
    28.5000 mm
  • Taille du filetage
    M12

Détails

  • Capacité de charge
    317.00 kg
  • Matériau du goujon
    Acier
  • Type
    Pivotal taraudé

Aperçu

Description du fabricant
06780126 M-12 NON-SKD SANS BOULON LEV MÉTRIQUE