Motion
06780316
Filetage à boulon M8 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité de 453 kg, diam. de base 25.5mm , longueur de filetage 32mm
N° D’ARTICLE MI11685832
N° MFR06780316
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon M8 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité de 453 kg, diam. de base 25.5mm , longueur de filetage 32mm
N° D’ARTICLE MI11685832
N° MFR06780316

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    25.50 mm
  • Taille du filetage du boulon
    M8
  • Longueur du filetage
    32.000 mm

Détails

  • Capacité de charge
    453.00 kg
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
ACIER 06780316 M-8 AVEC BOULON DE NIVEAUI MÉTRIQUE