Motion
06780456
Filetage à boulon M8 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité de 453 kg, diam. de base 25.5mm , longueur de filetage 32mm
N° D’ARTICLE MI11685860
N° MFR06780456
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filetage à boulon M8 , cale de mise à niveau et montage à goujon pivot clouté, capacité de 453 kg, diam. de base 25.5mm , longueur de filetage 32mm
N° D’ARTICLE MI11685860
N° MFR06780456
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    25.50 mm
  • Taille du filetage du boulon
    M8
  • Longueur du filetage
    32.000 mm

Détails

  • Capacité de charge
    453.00 kg
  • Type
    Pivotal clouté

Aperçu

Description du fabricant
06780456 M-8 S.S. AVEC NIVELAGE MÉTRIQUE DE BOULON