Motion
40610834
Capacité de 650 lb, filetage 3/4-10 , OAL 2-1/8 po, goujon en zinc, cale de mise à niveau à montage sur douille taraudée, diam. de base 3 po, cale en zinc, hex. 1-1/16 po
N° D’ARTICLE MI11686803
N° MFR40610834
Prix83.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 650 lb, filetage 3/4-10 , OAL 2-1/8 po, goujon en zinc, cale de mise à niveau à montage sur douille taraudée, diam. de base 3 po, cale en zinc, hex. 1-1/16 po
N° D’ARTICLE MI11686803
N° MFR40610834

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3 po
  • Taille hexagonale
    1-1/16 mm
  • Longueur
    2-1/8 po
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Capacité de charge
    650.000 lb
  • Matériau du goujon
    Zinc
  • Type
    Pointé

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU M-DUTY ANTI-VIB DE 40610834 3/4-10 1.06 PO