Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/4 po
- Hauteur de la tête2.00 mm
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la broche9/64 po
- Longueur de la goupille7.8750 po
Détails
- Revêtement de finitionNitride
- MatérielAcier
- Type de NIPGoupille droite de l’éjecteur
- Tolérance+0.00/-0.02 (diamètre de tête) mm, +0.000/-0.050 (épaisseur de tête) mm, +2.00/-0.00 (longueur globale) mm, g6 (diamètre de la broche) mm
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.