Motion
36990380

Made in USA
36990380

Raccord de tuyau en fer malléable galvanisé de 1-1/2 po (droite)Extrémités filetées, 300 lb/po2 liquide et gaz, 150 lb/po2 vapeur
N° D’ARTICLE MI11687313
N° MFR36990380
Prix5.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
36990380

Raccord de tuyau en fer malléable galvanisé de 1-1/2 po (droite)Extrémités filetées, 300 lb/po2 liquide et gaz, 150 lb/po2 vapeur
N° D’ARTICLE MI11687313
N° MFR36990380

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1-1/2
  • Pression de vapeur
    150 psi

Détails

  • Connexion d’extrémité
    Fileté
  • Groupe et classe
    150
  • Pression de liquide et de gaz
    300 psi
  • Matériel
    Fer malléable
  • Type
    Accouplement (main droite)

Aperçu

Description du fabricant
GALV MALLÉABLE 36990380 36990380 1-1/2 PO