Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Hauteur de la tête3/16 po
- Longueur totale10 po
- Diamètre de la broche3/16 po
- Longueur de la goupille9.7500 po
Détails
- Revêtement de finitionNitride
- MatérielAcier
- Type de NIPGoupille droite de l’éjecteur
- Tolérance+0.0000/-0.0020 (épaisseur de tête) po, +0.0000/-0.0100 (diamètre de tête) po, +0.1250/-0.0000 (longueur hors tout) po, -0.0003/-0.0006 (diamètre de broche) po
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.