Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête9/32 po
- Hauteur de la tête5/32 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la broche5/32 po
- Longueur de la goupille5.7500 po
Details
- MatérielAcier
- Dureté de la brocheDifficile
- Tolérance+0.0000/-0.0020 (épaisseur de la tête) po, +0.0000/-0.0100 (diamètre de la tête) po, +0.0008/+0.0003 (diamètre de la goupille), +0.1250/-0.0000 (longueur globale) po
Aperçu
Description du fabricant
85931285 5/32 X 6 BROCHE À NOYAU DUR 50/55
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.