Motion
85931376
Diam à goupille de 13/64 po, Diam à tête de 3/8 po x hauteur de tête de 3/16 po, AAL de 6 po, goupille à noyau dur;Acier
N° D’ARTICLE MI11687824
N° MFR85931376
Prix8.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam à goupille de 13/64 po, Diam à tête de 3/8 po x hauteur de tête de 3/16 po, AAL de 6 po, goupille à noyau dur;Acier
N° D’ARTICLE MI11687824
N° MFR85931376

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Hauteur de la tête
    3/16 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la broche
    13/64 po
  • Longueur de la goupille
    7.7500 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Dureté de la broche
    Difficile
  • Tolérance
    +0.0000/-0.0020 (épaisseur de la tête) po, +0.0000/-0.0100 (diamètre de la tête) po, +0.0008/+0.0003 (diamètre de la goupille), +0.1250/-0.0000 (longueur globale) po

Aperçu

Description du fabricant
85931376 13/64 X 6 BROCHE À NOYAU DUR 50/55
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.