Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/4 po
- Hauteur de la tête1/4 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la broche1/2 po
- Longueur de la goupille5.7500
Détails
- MatérielAcier
- Dureté de la brocheDifficile
- Tolérance+0.0000/-0.0020 (épaisseur de la tête) po, +0.0000/-0.0100 (diamètre de la tête) po, +0.0008/+0.0003 (diamètre de la goupille), +0.1250/-0.0000 (longueur globale) po
Aperçu
- L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.