Motion
85933174
3/4 po à l’intérieur x 1 po de diamètre extérieur, 12 po OAL, acier à matrice enduit de nitrure, manchon d’éjection de matrice et de moule; diam. de tête 1-1/4 po, hauteur de tête 1/4 po, angle de chanfrein 45&deg, longueur de chanfrein 3/64 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11688015
N° MFR85933174
Prix383.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4 po à l’intérieur x 1 po de diamètre extérieur, 12 po OAL, acier à matrice enduit de nitrure, manchon d’éjection de matrice et de moule; diam. de tête 1-1/4 po, hauteur de tête 1/4 po, angle de chanfrein 45&deg, longueur de chanfrein 3/64 po, rayon d’angle 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11688015
N° MFR85933174

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix383.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du corps
    3/4 po
  • Diamètre extérieur du corps
    1 po
  • Longueur du chanfrein
    3/64 po
  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre de la tête
    1-1/4 po
  • Hauteur de la tête
    1/4 po
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Angle de chanfrein
    45 °
  • Revêtement de finition
    Nitride
  • Matériel
    Matrice en acier
  • Types de produits
    Manchons d’éjecteur de matrice et de moule
  • Tolérance
    +0.0000/-0.0010 (diamètre extérieur du corps), +0.0000/-0.0020 (hauteur de la tête), +0.0000/-0.0100 (diamètre de la tête), +0.1200/-0.0000 (longueur globale)

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON D'ÉJECTION 85933174 3/4 X 1 X 12